曜日別特売
ZNGU170904ZER-PM JC8050 チップ ZNGU DIJET(ダイジェット工業) 74082917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ ZNGU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質PVDコーティング/JC8050注文コード74082917品番ZNGU170904ZER-PM JC8050
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質PVDコーティング/JC8050寸法A(mm)16.9精度G寸法B(mm)10寸法T(mm)8.8寸法rε(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする