※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
チップ ZNGU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
PVDコーティング/JC8118
注文コード
74082926
品番
ZNGU170904ZER-PM JC8118
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーティング・寸法RE
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDコーティング/JC8118
寸法A(mm)
16.9
精度
G
寸法B(mm)
10
寸法T(mm)
8.8
寸法rε(mm)
0.4