LED人感ライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74087659 品番 LCL-52S
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スタイリッシュな小型デザインの一般家庭向けLED人感ライトです
チップオンボード型LEDで効率の良い明るさを実現
ライト部はチップオンボード型LEDを採用、広範囲をムラ無く照射します。
スタイリッシュな小型デザイン
一般家庭向けに適した小型デザインのLED人感ライトです。また、小型ながらも前方10mの警戒が可能です。
防犯効果を高める調光機能
20%の調光機能により常夜灯としても使用できます。そして、調光点灯中にセンサーが検知した場合100%点灯します。
ライト部とセンサー部は個別調整が可能
ライト部とセンサー部は個別に角度調整が可能です。様々な設置場所にも対応が可能です。

材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂 質量(g)約850 消費電力(W)26 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-20〜40 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作モード約5lx〜∞lx (昼夜判別) 設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55相当) 配線方式電源:ACプラグ式(3m) 明るさ(Lm)800×2灯 調光方式20%点灯 点灯時間テスト(3秒)/5秒/30秒/1分/3分/5分(オフディレイ動作) 検知エリア立体型(最長部10m)
注意
※人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする