マルチサイレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74087948 品番 AS-12SR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

電源電圧はDC12〜24Vです。
最大約105dBの大音量サイレンによる効果的な警鐘機器。
32通りの音色が選択可能。
音色はディップスイッチの設定により、選択可能です。
通電している間、連続動作します。
ただし、音色番号10番と20番は、約1分間鳴動した後に自動停止します。
屋外、屋内共用です。(防雨構造)

材質樹脂 レッド 質量(g)約300 消費電流(mA)平均100、最大150(音色32除く)(音色番号32使用時のみ、最大250) 使用周囲温度(℃)-25〜+55(結露・氷結なきこと) 設置場所屋外・屋内(防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応 音色32通り(選択可能) 音量(dB)最大:105(音色番号16番)(音色によって異なります) 入力電源(V)DC12〜24±10%(極性なし) 音量調節ボリュームにより、最大から約-12dBの調整が可能です。
注意
※音色番号10番及び20の音声は最大1分間鳴動したアロ、自動的に停止します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする