LEDフラッシュマルチサイレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74087966 品番 ASF-12SR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

105dBの大音量サイレンに加え、強力なフラッシュにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。
電源電圧はDC12〜24Vです。
大音量と強力なフラッシュによる効果的な警鐘機器。
最大約105dBの大音量サイレンとフラッシュライトの閃光をプラスし、威嚇効果を一層高めました。
6通りの表示パターンと、32通りの音色が選択可能。
サイレンの音色やフラッシュの表示パターンが自由に選択できるので、用途に合わせて設定が可能です。
通電している間、連続動作します。
ただし、音色番号10番と20番は、約1分間鳴動した後に自動停止します。
屋外、屋内共用です。(防雨構造)

材質樹脂 レッド 質量(g)約600 表示方式点滅5種類と連続点灯1種類(選択可能) 発光色レッド 消費電流(mA)フレッシュ:平均100、最大300、サイレン:平均100、最大150(音色番号32使用時のみ、最大250) 使用周囲温度(℃)-25〜+55(結露・氷結なきこと) 設置場所屋外・屋内(防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応 音色32通り(選択可能) 音量(dB)約105(音色番号16番)(音色によって異なります) 入力電源(V)DC12〜24±+10(極性あり) 音量調節ボリュームにより調整可能、最大から約-12dB
注意
※音色番号10番及び20の音声は最大1分間鳴動したアロ、自動的に停止します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする