※使用例

ルームピア ダストルーパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40本) 注文コード74127839 品番02185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1本で「細かなホコリの吸着」と「大きめのゴミの掃き出し」が素早く完了する車内専用モップです。
柄の全周囲を覆うカールエージ加工の極細繊維がパーツやシートのスキマのホコリも逃さず吸着します。
ノンパラフィンタイプなので、使用後もベトつきやギラつきがありません。

用途自動車車内用ホコリ取り用 トラスコ品番217-3849 セット内容専用収納袋×1個 材質ハンドル:ホリプロピレン、エラストマー、芯:スチール、キャップ:エラストマー、モップ:ポリエステル 質量(g)96 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする