土井金属化成
土井金属化成の 暖房用品
土井金属化成の 暖房オプション・交換部品
土井金属化成の 暖房用品その他部品
スポッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120本)
注文コード
74130246
品番
HS-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
手を汚すことなく油を吸い出せます。
用途
ストーブ内の残油を吸い取る等のメンテナンスに
トラスコ品番
245-7096
材質
ポリエチレン
幅(mm)
48
高さ(mm)
275
質量(g)
20
奥行(mm)
55