ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 接続・省配線(制御機器)
ヤマトエンジニアリングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ヤマトエンジニアリングの ナイロンコネクタ
スイベルコネクタプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74131698
品番
BLY20-PMSW-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途
エアーツール全般に
トラスコ品番
194-9084
材質
本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR
色
黄
質量(g)
91
最高使用圧力(MPa)
1
取付サイズ
R1/4
耐圧力(MPa)
1.5