曜日別特売
UDG1 ご飯メーカー スケーター 74178363

UDG1 ご飯メーカー スケーター 74178363
UDG1 ご飯メーカー スケーター 74178363

ご飯メーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード74178363品番UDG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

ほかほかのふっくらごはんが少ない量でおいしく炊ける。
お弁当用や夜食用に、少しだけ炊きたい時に便利。
くっつかない加工のミニしゃもじ付き!
研いだお米を水につけておくのに約20分~30分、電子レンジで約5~7分、蒸らすのに約20分、トータル1時間ほどで出来上がります。
スノコ付きで、蒸し器としても使えます。

寸法(mm)約155×140×高さ128材質ポリプロピレン(本体、フタ、スノコ、しゃもじ)、ABS樹脂(止め具)耐熱温度(℃)140(本体、フタ、スノコ、しゃもじ)、80(止め具)容量(mL)640タイプモダントーンブラック
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする