曜日別特売
UDP2 ゆでパスタ調理ケース スケーター 74178424

UDP2 ゆでパスタ調理ケース スケーター 74178424
UDP2 ゆでパスタ調理ケース スケーター 74178424

ゆでパスタ調理ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個KT ハピネスガール耐熱温度(℃)140注文コード74178424品番UDP2
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

レンジで簡単にあつあつパスタが2人分(約200g)出来上がります。
パスタ計量穴と湯切り口がついて、とっても便利!!レトルトソースを混ぜるだけで、ソースも温まってそのまま召し上がれます。
※お好みにより30秒程再加熱されるとあつあつになります。丈夫な肉厚設計で、変形しにくくなっています。

耐熱温度(℃)140KT ハピネスガール材質ポリプロピレン寸法(mm)141×285×高さ97
注意
※早ゆでタイプ、細麺(1.3mm以下)につきましてはご使用頂けません。
※電子レンジは、庫内幅285mm以上、ターンテーブルの直径240mm以上のものをお使い下さい。
※お好みにより30秒程再加熱されるとあつあつになります。丈夫な肉厚設計で、変形しにくくなっています。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする