曜日別特売
ROR1T チーズタッカルビメーカー スケーター 74180436

ROR1T チーズタッカルビメーカー スケーター 74180436
ROR1T チーズタッカルビメーカー スケーター 74180436
ROR1T チーズタッカルビメーカー スケーター 74180436

チーズタッカルビメーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード74180436品番ROR1T
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

電子レンジで簡単に調理♪手間なしクックシリーズ。鶏肉に下味をつけて野菜と一緒に電子レンジで加熱すれば、簡単にチーズタッカルビが作れます。
詳しい作り方は付属のレシピで紹介しています。たまごを割って電子レンジで100秒!手軽においしいオムレツも作れます♪

材質ポリプロピレン容量(mL)370タイプブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約212×116×46(持ち手含む)耐熱温度(℃)-20~140
注意
※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする