曜日別特売
ROTM1N サバ缶逸品メーカー スケーター 74180454

ROTM1N サバ缶逸品メーカー スケーター 74180454
ROTM1N サバ缶逸品メーカー スケーター 74180454
ROTM1N サバ缶逸品メーカー スケーター 74180454

サバ缶逸品メーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード74180454品番ROTM1N
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

人気のサバ缶を使ったおつまみが、電子レンジで手早く簡単に作れます♪電子レンジから食卓へ。
また、そのまま保存容器としても使えます。イワシや鮭など、定番缶詰にも応用できる、簡単おつまみ5レシピ付き。
電子レンジ・食洗機OK。

材質ポリプロピレン容量(mL)440タイプベーシック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×125×91(持ち手含む)耐熱温度(℃)-20~140
注意
※直火・オーブン・グリルでの使用はしないでください。
※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする