FORTEC ワンタッチ栓 ダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74181565 品番 RH-1557
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

素早く水分補給できる直飲みタイプのステンレスマグボトルです。
ステンレス真空断熱構造で、冷たさを保つことができる水筒、 保冷専用です。
開閉しやすいワンタッチ栓で飲みやすくなっています。ロック機能付きで安心です。
ボトル本体を保護し、持ち運びしやすい専用ポーチ付き。
移動に便利な肩掛けベルト(2.6mm幅)付きです。

材質本体/ステンレス鋼(真空断熱) 外面/焼付塗装 ネイビー 容量(mL)600 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×10×21 商品タイプワンタッチタイプ
注意
※食器洗い乾燥機ではご使用いただけません。
※つけ置き洗い・煮沸・塩素系漂白剤を使用しないでください。保冷不良の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする