曜日別特売
FLIR E76(42)(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 74183839

FLIR E76(42)(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 74183839
FLIR E76(42)(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 74183839
FLIR E76(42)(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 74183839

赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ

(1件のレビュー)
39日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送39日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(℃)-20~+650特性耐衝撃注文コード74183839品番FLIR E76(42)(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥1,115,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
付属品カメラ本体/ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)/バッテリー×2/バッテリー充電器/キャリングケース/レンズキャップ/SDカード/ハンドストラップブラケット×2/レンズキャップストラップ/ケーブル×3(USB2.0A/Type-C 1m・USB Type-C/HDMIアダプタ・USB Type-C/USB Type-C 1m)/ネジ×1/トルクスレンチ×1/前面保護カバー/前面保護カバー用留め具/ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)/サポートインフォメーションシール仕様【感度波長域】7.5~14μm【レンズの認識】自動(Auto Cal)【プログラムボタン】1【カラーパレット】アイアングレイレインボーアークティックラバレインボーHC【UltraMax(R)】○( FLIR Tools+にて画像統合処理)【スポット/ボックス(Max/Min)】3 / 3【測定プリセット】測定なし スポット(センター/ホット/コールド)×2寸法(mm)278.4×116.1×113.1質量(kg)1測定範囲(℃)-20~+650精度±2℃または±2%検出器非冷却マイクロボロメーターディスプレイ液晶:4インチ/640×484 IPS液晶耐衝撃ガラス 自動画面回転解像度320バッテリー容量(Ah)5.7保証期間カメラ本体:2年、赤外線素子:10年視野角42°/2.41mrad(瞬時視野角(IFOV))保護機能衝撃・振動:25g/IEC60068-2-27・IEC60068-2-6・IR54/IEC60529計測内容(面積/距離)×/○温度分解能(℃)(NETD)広角/0.03@30℃安全規格EN/UL/CSA/PSE 60950-1モード【画像】赤外線、可視、スーパーファインコントラスト(MSX)、ピクチャー・イン・ピクチャーフォーカス連続・レーザー距離計付1ショットオートフォーカス(LDM)・手動対応フォーマット【静止画】JPEG(温度データ付)、SDカード、【温度情報付動画】保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)、【温度情報無動画】保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC、【通信インターフェース】PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USB Type-C動作温度(℃)-15~50保管温度(℃)-40~70デジタルズーム1~4×連続特性耐衝撃バッテリー稼動時間2.5時間(@25℃) リチウムイオン電池フレームレートカメラ:30Hzアラーム上限・下限・区間・断熱・結露・音声・スクリーニング最短撮像距離(MSX(R)時)42°15cm(65cm)校正証明書一般校正画素数(垂直)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70607618
2025-05-21
用途: 機器メンテナンス
その他業種

使い勝手も良く、凄く満足しています。
まだ色々と使いこなせていないので、
どんどん活用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする