曜日別特売
FLIR E53(24)(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 74183884

FLIR E53(24)(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 74183884
FLIR E53(24)(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 74183884
FLIR E53(24)(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 74183884

赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1セット測定範囲(℃)-20~+650特性耐衝撃注文コード74183884品番FLIR E53(24)(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥753,000
付属品カメラ本体/ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)/バッテリー×2/バッテリー充電器/キャリングケース/レンズキャップ/取扱説明DVD/SDカード/ハンドストラップブラケット×2/レンズキャップストラップ/ケーブル×3(USB2.0A/Type-C 1m・USB Type-C/HDMIアダプタ・USB Type-C/USB Type-C 1m)/ネジ×1/トルクスレンチ×1/前面保護カバー/前面保護カバー用留め具/ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)仕様【感度波長域】7.5~14μm、【レンズの認識】×、【プログラムボタン】1、【カラーパレット】アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、【UltraMax(R)】×、【スポット/ボックス(Max/Min)】3 / 1、【測定プリセット】測定なし スポット(センター/ホット/コールド)寸法(mm)278.4×116.1×113.1質量(kg)1測定範囲(℃)-20~+650精度±2℃または±2%検出器非冷却マイクロボロメーターディスプレイ液晶:4インチ/640×480 IPS液晶 Dragontrail(R)ガラス、自動画面回転解像度熱画像:240×180バッテリー容量(Ah)5.7保証期間カメラ本体:2年、赤外線素子:10年視野角24°/1.75mrad(瞬時視野角(IFOV))計測内容(面積/距離) ×温度分解能(℃)(NETD)標準/0.04@30℃モード【画像】赤外線、可視、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、ピクチャー・イン・ピクチャーフォーカス手動対応フォーマット【静止画】JPEG(温度データ付)、SDカード、【温度情報付動画】保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)、【温度情報無動画】保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC、【通信インターフェース】PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USB Type-C動作温度(℃)-15~50保管温度(℃)-40~70デジタルズーム1~4×連続特性耐衝撃バッテリー稼動時間2.5時間(@25℃) リチウムイオン電池フレームレートカメラ:30Hzアラーム上限・下限・区間・断熱・結露・音声・スクリーニング最短撮像距離(MSX(R)時)24°15cm(50cm)校正証明書一般校正

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74183884FLIR E53(24)(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)74183814FLIR E54(24)(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)FLIR E53(24)(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 74183814赤外線サーモグラフィカメラ EシリーズFlir(フリアーシステムズ)1セット
959,800
税込1,055,780
同メーカーの後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70607618
2025-05-21
用途: 機器メンテナンス
その他業種

使い勝手も良く、凄く満足しています。
まだ色々と使いこなせていないので、
どんどん活用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする