‐ ヤネフレッシュ エスケー化研 74197926

※色見本

ヤネフレッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4kg)
RC-140 コーラルオレンジ
RC-140 コーラルオレンジ
RC-111 レディシュオレンジ
RC-101 ブリックレッド
RC-112 マルーン
RC-141 キャメルイエロー
RC-117 アースブラウン
RC-118 ブラウン
RC-113 チョコレート
RC-102 チェスナットブラウン
RC-108 アイビーブラウン
RC-119 チャコールグレー
RC-103 ココナッツブラウン
RC-106 グレー
RC-107 ミッドナイトグレー
RC-120 ナチュラルグレー
RC-121 セピアブラウン
RC-104 グリーン
RC-142 フォレストグリーン
RC-114 ディープグリーン
RC-109 ダークグリーン
RC-105 ディープブルー
RC-115 サックスブルー
RC-116 ウルトラマリーン
RC-110 スレートブラック
タイプ艶消
内容量1セット(4kg)注文コード74197926品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

優れた隠ぺい性
隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性
ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性
特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性
旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。
良好な作業性
刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。

用途
カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え
RC-140 コーラルオレンジ主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂タイプ艶消主な用途屋根希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)5~7危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする