仕様●寸法WF2(mm):-形状ひし形頂角80°厚さ(mm)2.38材質(本体)PR1725寸法H(mm)-寸法a(mm)-精度-内接円直径(Φmm)6.35寸法D1(mm)3勝手-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025主な用途-ブレーカ-寸法W1(mm)-穴の有無あり角度θ(°)-寸法LF(mm)-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)コーナー半径Re(mm)0.4チップサイズ-チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2寸法CW(mm)-寸法WF(mm)-メーカー商品コードTLM00062寸法LU(mm)-寸法DCON(mm)-逃げ角(°)7寸法DMIN(mm)-寸法CDX(mm)-