曜日別特売
61-130-4-1 ネットラック 木棚展開 H150cm 棚4段展開 アズワン 74237817

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ネットラック 木棚展開 H150cm 棚4段展開

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1個注文コード74237817品番61-130-4-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,860

細かい商品も陳列できる木棚タイプ。

仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個セット内容本体×1、木棚(受け金具付き)×4材質本体:スチール製、粉体塗装、木棚:木製質量(kg)17.8タイプ組立式耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10キャスター径(Φmm)50ネット目ピッチ50mmアズワン品番61-7212-64棚板厚さ(mm)19奥行き(cm)40寸法(幅W×高さH)(cm)(棚)43.5×39

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする