曜日別特売

ネットラック 木棚展開 H150cm 棚4段展開

ネットラック 木棚展開 H150cm 棚4段展開 - アズワン

細かい商品も陳列できる木棚タイプ。

セット内容本体×1、木棚(受け金具付き)×4タイプ組立式耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10キャスター径(Φmm)50棚板厚さ(mm)19内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ネット目
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423781761-130-4-117.8ピッチ50mm61-7212-64
26,860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423782661-130-4-217.850mmピッチ61-7212-65
26,860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423783561-130-4-32050mmピッチ61-7212-66
30,260
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423784461-130-4-42050mmピッチ61-7212-67
30,260
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423785361-130-4-527.350mmピッチ61-7212-68
38,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423786261-130-4-627.350mmピッチ61-7212-69
38,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする