※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
ネットラック 木棚展開 H150cm 棚4段展開
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74237844
品番
61-130-4-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,260
細かい商品も陳列できる木棚タイプ。
仕様
キャスター:ストッパー無し
セット内容
本体×1、木棚(受け金具付き)×4
質量(kg)
20
色
黒
タイプ
組立式
段数
4
耐荷重(kg)
(全体)50、(1段)10
キャスター径(Φmm)
50
ネット目
50mmピッチ
高さ(cm)
150
アズワン品番
61-7212-67
棚板厚さ(mm)
19
寸法(幅W×奥行D)(cm)
58.5×39
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000