曜日別特売

チップ PVDコーティング 端面用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
メーカー商品コードTKB03953
内容量1個注文コード74247733品番EZFGL060050-150 PR1225
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
厚さ(mm)-材質(本体)PR1225寸法H(mm)4.8精度-勝手左勝手主な用途端面溝入れブレーカ-寸法LF(mm)53.2端面溝径D(Φmm)6コーナー半径Re(mm)0.05±0.013コーナー数1寸法CW(mm)1.5(-0.03~+0.03)寸法WF(mm)2.4メーカー商品コードTKB03953寸法LU(mm)15寸法DCON(mm)5寸法CDX(mm)1.5寸法INSL(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする