曜日別特売
61-285-6-1 ギフトボックス エンジ アズワン 74284848

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ギフトボックス エンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可お客様組立品
内容量1セット(10枚)注文コード74284848品番61-285-6-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,040
エンジ仕様組立式種別12×10×11サイズ12×10×11cm 厚みアズワン品番61-7285-49素材薄型ダンボール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7428484861-285-6-131559719MEN-GB561-285-6-1 無地エンジギフトボックス HEADS(ヘッズ) 31559719無地エンジギフトボックスHEADS(ヘッズ)1袋(10枚)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする