※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
ギフトボックス エンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
74284857
品番
61-285-6-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,340
色
エンジ
仕様
組立式、ボトル用中枠付き
種別
32×8.5×8.5
サイズ
32×8.5×8.5cm 厚み
アズワン品番
61-7285-50
素材
薄型ダンボール