※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
ギフトボックス エンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
74284884
品番
61-285-6-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,080
色
エンジ
仕様
組立式
種別
26×18.5×10.5
サイズ
26×18.5×10.5cm 厚み
アズワン品番
61-7285-53
素材
薄型ダンボール
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74284884
61-285-6-4
31559685
MEN-GB2
無地エンジギフトボックス
HEADS(ヘッズ)
1袋(10枚)
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました