※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
ギフトボックス エンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
74284893
品番
61-285-6-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,240
色
エンジ
仕様
組立式
種別
32×22×9
サイズ
32×22×9cm 厚み
アズワン品番
61-7285-54
素材
薄型ダンボール
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74284893
61-285-6-6
31559676
MEN-GB1
無地エンジギフトボックス
HEADS(ヘッズ)
1袋(10枚)
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました