YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK シェーカー 【マイクロバブル】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
容量(mL)
360
230
360
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74288769
品番
3300510
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
マイクロバブル仕様とは
シェーカーの内側を、手作業でミラー仕上げにすることにより、きめ細かい泡が出ます。カクテルに空気が入り、口あたりが良くよりまろやかなカクテルが出来ます。
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
360
タイプ
B
外径×高さH(Φmm×mm)
78×170
仕上
内面ミラー
品名・タイプ
シェーカー