曜日別特売
ル-NP120D キャンパス ノートのように使えるバインダー(2X2リング) コクヨ 74742127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャンパス ノートのように使えるバインダー(2X2リング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
色ブラック
内容量1冊注文コード74742127品番ル-NP120D
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
¥409

要点まとめに使いやすいA6サイズバインダー
隙間時間にサッと勉強できる便利なキャンパスミニバインダーシリーズ
要点まとめに使いやすいA6サイズ
スリムで持ち運びしやすい
表紙が折り返せる
綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。
A6サイズのルーズリーフに対応しています。

色
ブラック
サイズ
A6-S
背幅(mm)
14
穴数
4
最大収納枚数(枚)
40
外寸法(高さH×幅W)(mm)
155×118

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする