リヒトラブ
Mutual リングファイル<ツイストリングスマートスリム> A4 コピー用紙180枚
F2005-5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
マットイエロー
アイボリー
スレートブルー
テラコッタオレンジ
ディープグリーン
マットイエロー
ライトブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
74742705
品番
F2005-5
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
背幅はスリムなのに大容量!ファイル棚にもコンパクトに収納できる。
色
マットイエロー
材質
表紙:ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、とじ具:スチール
質量(g)
176
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
246×27×306
収納枚数(枚)
コピー用紙180
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません