F2005-14 Mutual リングファイル<ツイストリングスマートスリム> A4  コピー用紙180枚 リヒトラブ 74742739

F2005-14 Mutual リングファイル<ツイストリングスマートスリム> A4  コピー用紙180枚 リヒトラブ 74742739
F2005-14 Mutual リングファイル<ツイストリングスマートスリム> A4  コピー用紙180枚 リヒトラブ 74742739
F2005-14 Mutual リングファイル<ツイストリングスマートスリム> A4  コピー用紙180枚 リヒトラブ 74742739
F2005-14 Mutual リングファイル<ツイストリングスマートスリム> A4  コピー用紙180枚 リヒトラブ 74742739
F2005-14 Mutual リングファイル<ツイストリングスマートスリム> A4  コピー用紙180枚 リヒトラブ 74742739
F2005-14 Mutual リングファイル<ツイストリングスマートスリム> A4  コピー用紙180枚 リヒトラブ 74742739
F2005-14 Mutual リングファイル<ツイストリングスマートスリム> A4  コピー用紙180枚 リヒトラブ 74742739

Mutual リングファイル<ツイストリングスマートスリム> A4 コピー用紙180枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色ライトブルー
内容量1冊注文コード74742739品番F2005-14
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

背幅はスリムなのに大容量!ファイル棚にもコンパクトに収納できる。

色
ライトブルー
材質
表紙:ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、とじ具:スチール
質量(g)
176
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
246×27×306
収納枚数(枚)
コピー用紙180

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする