コーコス信岡
ナイロンウエダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
LL
M
XL
色
ブラック
アーミー
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
74743965
品番
HB-900
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ナイロン生地で軽くて丈夫。
防水なのでぬかるみや渓流などでの作業に最適。
補修用生地付き。
用途
土木・建築業/農作業/水産業/ガーデニング/アウトドア/釣り
色
ブラック
サイズ
M
タイプ
先芯なし
材質(アッパー)
表地:ナイロン100%(撥水加工)、裏地:ポリ塩化ビニル(PVC)ラミネート、靴部:ポリ塩化ビニル(PVC)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。