曜日別特売
HB-900 ナイロンウエダー コーコス信岡 74744026

HB-900 ナイロンウエダー コーコス信岡 74744026
HB-900 ナイロンウエダー コーコス信岡 74744026
HB-900 ナイロンウエダー コーコス信岡 74744026

ナイロンウエダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
色アーミー
内容量1着注文コード74744026品番HB-900
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

ナイロン生地で軽くて丈夫。
防水なのでぬかるみや渓流などでの作業に最適。
補修用生地付き。

用途
土木・建築業/農作業/水産業/ガーデニング/アウトドア/釣り
色
アーミー
サイズ
LL
タイプ
先芯なし
材質(アッパー)
表地:ナイロン100%(撥水加工)、裏地:ポリ塩化ビニル(PVC)ラミネート、靴部:ポリ塩化ビニル(PVC)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする