曜日別特売
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671

700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671
700-BTL059 モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 74825671

モバイルバッテリー 12V電源機器用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74825671
品番
700-BTL059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

12V電源機器の外付けバッテリーとして使える12V電源機器用の大容量バッテリー電源です。
低電力時でも自動OFFせずに連続給電に対応した、電源ボタンON/OFF連動タイプです。
USBポートも備え、USBポートも電源ON/OFF連動なので自動OFFせずに低電力でも連続給電が可能です。
内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約1500サイクルの長寿命を実現しています。
内蔵電池を衝撃からしっかり保護する3重ケース構造です。
異なるプラグ径の接続機器に対応できる9種類の変換プラグ付属しています。

付属品
DC変換プラグ×8種類、DCケーブル(ケーブル長:約70cm)、ACアダプタ(ケーブル長:約1.5m)、日本語取扱説明書あり
容量
12.8V換算/3000mAh(38.4Wh)、3.2V換算/12000mAh
質量(g)
約650
出力
DC12V/3.5A(最大)
対応機種
DC出力ポート対応機種:動作電圧が12Vに対応した機器※動作電圧が12V以外の機器には使用しないでください。※機器の消費電力が12V/3.5A以上の機器には使用しないでください。※付属品以外のDC変換プラグ、ケーブルを使用しないでください。※極性がセンターマイナスの機器には使用しないでください。USB出力ポート対応機種:各社スマートフォン、タブレットPCなど
入力
DC12V/3.5A(最大)
定格出力
DC18V/2A
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
製品質量(g)
650
保証期間
購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9.8×15×3.8
充電時間(時間)
2
充電方式
付属ACアダプタ(AC100~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電
USBポート数
1
定格入力
AC100V~240V 50/60Hz
充電端子
AC
給電端子
DC、USB
USB
DC5V/2.4A(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする