INFINITYPlus600 ポータブル電源 INFINITYPlus600(600W/560Wh) TogoPower 74826669

本体

INFINITYPlus600 ポータブル電源 INFINITYPlus600(600W/560Wh) TogoPower 74826669
INFINITYPlus600 ポータブル電源 INFINITYPlus600(600W/560Wh) TogoPower 74826669
INFINITYPlus600 ポータブル電源 INFINITYPlus600(600W/560Wh) TogoPower 74826669
INFINITYPlus600 ポータブル電源 INFINITYPlus600(600W/560Wh) TogoPower 74826669

ポータブル電源 INFINITYPlus600(600W/560Wh)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
74826669
品番
INFINITYPlus600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥88,880
販売価格(税別)
¥80,800

560Whの容量と定格600W・瞬間最大1200Wの高出力を備えた、安心性と実用性に優れたポータブル電源です。
長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上と耐久性が高く、非常時でも安定した電力供給を実現します。
大型ディスプレイや日本語表記ボタンを搭載したユーザーフレンドリーな設計に加え、停電発生時に0.01秒以内で電力供給に切り替わるEPS機能を備え、家庭用バックアップ電源としても信頼できます。
出力ポートはAC6口、USB-C・USB-A、シガーソケット、ワイヤレス充電など豊富で、多様な家電・デバイスに対応。
重量約6.9kgと持ち運びしやすく、キャンプや車中泊、防災用途まで幅広く活躍します。停電対策を求める家庭、防災意識の高い層、キャンプ・アウトドア愛好者、軽作業で電源を必要とするワーカーなど。高い信頼性と操作性を両立した、本格派ポータブル電源を求める方に最適な一台です。

仕様
懐中電灯〇、無停電電源装置〇
セット内容
ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書
質量(kg)
6.9
出力(W)
600
外形寸法(mm)
247×180×218
出力
AC100V(50/60Hz)×6、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×1、USB-A(QC3.0)×2、DC(Cigarettex)×1、ワイヤレス×1
容量(W)
560h
モード
ECOモード〇
入力(W)
AC×1、PV×1、カーチャージャー×1、USB-C(PD100×1
瞬間出力(W)
最大1200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする