曜日別特売
PIONEER600LFP ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh) TogoPower 74826705

本体

PIONEER600LFP ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh) TogoPower 74826705
PIONEER600LFP ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh) TogoPower 74826705
PIONEER600LFP ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh) TogoPower 74826705
PIONEER600LFP ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh) TogoPower 74826705
PIONEER600LFP ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh) TogoPower 74826705
PIONEER600LFP ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh) TogoPower 74826705

ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
74826705
品番
PIONEER600LFP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

560Whの容量と定格600W・瞬間最大1200Wの高出力を備えた中型ポータブル電源で、防災からアウトドアまで幅広い用途に対応します。
バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、4000回以上の充放電サイクルに耐える長寿命設計で高い信頼性を実現しています。
急速充電に対応し、約80分でフル充電が可能な点も大きな魅力で、台風接近時や急な停電にも迅速に備えられます。
パススルー充電にも対応しており、充電しながら機器へ給電できるため、ノートPCや通信機器を止めたくないシーンでも安心して利用できます。
さらに、0.01秒以内で電力を切り替える自動切換え(EPS)機能により、停電時も機器の動作を継続しやすく、簡易UPSとしても活躍します。
AC3口、USB-A(QC3.0)、USB-C(60W/100W PD)、シガーソケットなど多彩なポートを搭載し、小型冷蔵庫・扇風機・LEDライト・PCなど幅広い家電に対応。
重量約6.7kgと持ち運びやすく、車中泊やキャンプ、家庭の防災用電源として最適です。

質量(kg)
6.7
容量
560Wh(22.4V 25Ah)
出力(W)
2×USB-A 最大36/1×USB-C 最大60/1×USB-C 最大100
外形寸法(mm)
230×168×229
その他の機能
1×LEDライト、1×懐中電灯(2W)/SOS発信モード搭載
入力(W)
ACケーブル直接充電500/ソーラーパネル最大200
交流出力
3×定格電力600W/瞬間最大電力1200W
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする