曜日別特売
PIONEER1000LFP ポータブル電源 PIONEER1000LFP(1000W/1037Wh) TogoPower 74826721

本体

PIONEER1000LFP ポータブル電源 PIONEER1000LFP(1000W/1037Wh) TogoPower 74826721
PIONEER1000LFP ポータブル電源 PIONEER1000LFP(1000W/1037Wh) TogoPower 74826721
PIONEER1000LFP ポータブル電源 PIONEER1000LFP(1000W/1037Wh) TogoPower 74826721
PIONEER1000LFP ポータブル電源 PIONEER1000LFP(1000W/1037Wh) TogoPower 74826721
PIONEER1000LFP ポータブル電源 PIONEER1000LFP(1000W/1037Wh) TogoPower 74826721
PIONEER1000LFP ポータブル電源 PIONEER1000LFP(1000W/1037Wh) TogoPower 74826721

ポータブル電源 PIONEER1000LFP(1000W/1037Wh)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
74826721
品番
PIONEER1000LFP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

1037Whの大容量と定格1000W・瞬間最大2000Wの高出力に対応した、家庭防災からアウトドアまで幅広く使える上位モデルのポータブル電源です。リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)電池を採用し、3000~4000回の充放電サイクルを維持する長寿命設計で、約10年以上の使用にも耐える安全性・信頼性が大きな魅力です。
充電はAC最大800Wの急速充電に対応し、約80分で満充電できるため、台風前や停電前の準備も迅速に行えます。
さらに パススルー充電機能 を搭載しており、コンセント接続中は家電へ直接給電しつつ本体を同時充電可能。これによりバッテリー劣化を抑えつつ常時運用ができ、在宅ワーク機器や小型冷蔵庫など”止めたくない機器”にも適しています。
加えて EPS(瞬時切替)機能 により、停電時にはバッテリー給電へ自動切替され、簡易UPSとして非常時の電力を確保できます。
AC・USB-A(QC3.0)・USB-C(PD45W)・シガーソケットの多様な出力を備え、キャンプ、車中泊、DIY作業、家庭のバックアップ電源まで対応可能。
防災重視の家庭、本格的な電力を必要とするアウトドアユーザー、電気代節約やBCP対策したい個人・小規模事業者など、信頼性と容量を求めるユーザーに最適な一台です。

質量(kg)
11.9
容量
1037Wh(19.2V 54Ah)
出力(W)
2×USB-A 最大36/1×USB-C 最大45/1×USB-C 最大100
外形寸法(mm)
290×201×272
その他の機能
1×LEDライト、1×懐中電灯(2W)/SOS発信モード搭載
入力(W)
ACケーブル直接充電800/ソーラーパネル最大200
交流出力
3×定格電力1000W/瞬間最大電力2000W
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする