- 用途
- ダンボールや薄手のベニヤ板などのカットに
- 寸法(mm)
- (約)D157×W41×H24.5
- 質量(g)
- (約)73
- 仕様
- ネジロック式、落下防止用コード取り付け穴付き
- 材質
- 樹脂、スチール
- 色
- イエロー/シルバー/ブラック
- 種類
- 装着刃:特専黒刃(大) サイズ(刃渡り×高さ×厚さ):100×18×0.5mm
- 適合替刃
- (特選黒刃[大])LBB25K/LBB50K/LBB10KS/LBB10K (オルファカッター替刃[大])LB25K/LB50K/LB10KS/LB10K (スピードブレード[大])LBSP20K/LBSP5K (ウェービーブレード[大])LBWV3K (ステンレス替刃[大])