曜日別特売
ALS-249B-BK カッターナイフ オルファ 74830939

カッターナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)(約)70
内容量1個注文コード74830939品番ALS-249B-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319
用途
ダンボールや薄手のベニヤ板などのカットに
寸法(mm)
(約)D157×W42×H22
質量(g)
(約)70
仕様
オートロック式、落下防止用コード取り付け穴付き
材質
樹脂、スチール
色
イエロー/シルバー/ブラック
種類
装着刃:特専黒刃(大) サイズ(刃渡り×高さ×厚さ):100×18×0.5mm
適合替刃
(特選黒刃[大])LBB25K/LBB50K/LBB10KS/LBB10K (オルファカッター替刃[大])LB25K/LB50K/LB10KS/LB10K (スピードブレード[大])LBSP20K/LBSP5K (ウェービーブレード[大])LBWV3K (ステンレス替刃[大])

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする