マイクロビットを標準の2.54mmピッチのブレッドボードに接続することが可能。ブレッドボードへの接続には、2つの11極ピンヘッダが使用される。基板TOP側のエッジコネクタに差し込む。取付けに追加の工具は不要。マイクロビットの前面(LEDの付いた側)は、3Vピンと同じ側に挿入する必要がある。エッジコネクタは片側にのみ接続されているため、マイクロビットが逆方向に挿入されている場合は機能しない。この基板はICコンポーネントと同じ位置にあるブレッドボードの中央スロットに接続するように設計。