Kitronik Kitronik ペア5本スポークホイール - 緑 2593-D

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74901350 品番2593-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

頑丈な5本スポークデザイン。軽量で優れた機械的特性によりホイールは耐久性に優れ、壊れにくくなっている。ホイールにフィットし、タイアとして機能するゴム製0リング付属。観覧車やレイジーサザンなどのプロジェクトの駆動プーリとして使用可能。3mm Dシャフトモーター用プッシュフィット。内容:2 x 5本スポーク射出成形ABSホイール、2 x ゴム製Oリングタイヤ。

タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン 最大幅(mm)10.9 ホイール直径(Φmm)(タイヤなし)63、(タイヤ付き)67.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする