Kitronik Kitronik 環境制御ボード用ソーラーセルキットです 部品キット 56113

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74901420 品番56113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

このアドオンパックは、これらの機能を利用するために必要なすべてを提供、太陽光を電源として利用可能。はんだ付け不要。キットには、3xAA Ni-MH 1300mAh 充電式バッテリー5.0V 130mA、ポリクリスタルソーラーセルが含まれています。このキットは、Kitronikの環境制御ボードに再生可能な電源を提供。

仕様名目出力:1.2Vで タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン バッテリー容量(mAh)1300 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)(ソーラーセル)0.65 最大電流(mA)(ソーラーセル)130mA カテゴリーアクセサリ:部品キット
注意
※このキットにはKitronik環境制御ボード 型番:5697が必要。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする