マイクロビット用Kitronik温室キットと併用するように特別に適合。マイクロビット用ミニプロング土壌湿度センサは、マイクロビットに接続できるセンサボードで、土壌に含まれている湿度を監視します。2つの導電性テインは、土壌に挿入される。地面の水あるいは湿度がビットで読取るアナログ電圧を生成。ミニプロングは、マイクロビットの3V電源から給電される。マイクロビットのUSBまたはJSTコネクタを使用して回路に給電。このボードは、ミニプロングとマイクロビットを接続するわに口クリップと併用するように設計されている。