micro:bit
micro:bitの 理科/技術/科学工作
micro:bitの プログラミング/ロボティクス
MicroBit Micro:bit 電池ボックス(スイッチ付き) 電源 MEFBATSV1SW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74901526
品番
MEFBATSV1SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
マイクロビット用、スイッチを備えています。マイクロビットを持ち運ぶ際の電源供給に最適。単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(マイクロビット対応)
仕様
単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(micro:bit対応)、スイッチ付き
タイプ
プロダクト:BBC マイクロビット用アドオン
カテゴリー
アクセサリ:電源