micro:bit
micro:bitの 理科/技術/科学工作
micro:bitの プログラミング/ロボティクス
MicroBit micro:bit バッテリーボックス(スイッチなし) 電源 MEFBATUV1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74901535
品番
MEFBATUV1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
マイクロビット用、スイッチ無し。マイクロビットを持ち運ぶ際の電源供給に最適。単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(マイクロビット対応)
仕様
単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(micro:bit対応)、スイッチなし
タイプ
プロダクト:BBC マイクロビット用アドオン
カテゴリー
アクセサリ:電源