※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
1パック(9個)
1パック(4個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M10
M3
M8
M4
M5
M6
M10
M12
長さ(mm)
40
4
8
12
5
6
10
3
15
20
30
35
14
25
40
16
45
50
ねじピッチ
1.5
0.5
1.25
0.7
0.8
1
1.5
1.75
全52種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
74971989
品番
10×40
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
SCM435相当
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
5
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
5.72
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M10
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法re(mm)
14