曜日別特売
5×25 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 74978569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×25 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 74978569
5×25 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 74978569

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷代引不可3日以内出荷とは
内容量1箱(500個)ねじの呼びM5注文コード74978569品番5×25
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質SCM435相当長さ(mm)25ねじピッチ0.8寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3寸法S(mm)2.5表面処理3価ホワイト寸法e(mm)2.87先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)3.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする