曜日別特売
12×40 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 74979725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×40 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 74979725
12×40 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 74979725
12×40 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 74979725

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷代引不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100個)ねじの呼びM12注文コード74979725品番12×40
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質SCM435相当長さ(mm)40ねじピッチ1.75寸法t(mm)(1欄)4.8、(2欄)8寸法S(mm)6表面処理ユニクロ寸法e(mm)6.86先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)8.5穴の形状六角穴ねじの呼びM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする