曜日別特売
M3×16 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂 74983767

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷代引不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM3注文コード74983767品番M3×16
参考基準価格(税別)¥16,690販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質SCM435相当長さ(mm)16ねじピッチ0.5寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2.0寸法S(mm)1.5表面処理スズコバ寸法e(mm)1.73先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)2穴の形状六角穴ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする