※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×30 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74988658 10×30 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74988658

六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 74988658 品番 10×30
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質SCM435相当 長さ(mm)30 ねじピッチ1.5 寸法S(mm)5 表面処理黒染め 寸法e(mm)5.72 先端形状丸先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM10 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 寸法re(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする