- 用途
- 停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。避難所の非常用電源に。
- 質量(kg)
- 35
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 360×235×555
- 充電時間
- 約5.5
- 保証期間
- 7年
- 充電器入力
- AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル
- 環境温度範囲(℃)
- -20~60
- 最大入力(W)
- 【ソーラーパネル】1600
- 出力端子
- AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1
- 蓄電池容量(Wh)
- 6216
- 放電率
- 【自然】20%以下/年
- 充放電回数(回)
- 2000(減衰率30%)