曜日別特売
TL-12000N タメルラボ TL-12000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング 74996525

 

TL-12000N タメルラボ TL-12000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング 74996525
TL-12000N タメルラボ TL-12000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング 74996525
TL-12000N タメルラボ TL-12000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング 74996525
TL-12000N タメルラボ TL-12000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング 74996525
TL-12000N タメルラボ TL-12000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング 74996525
TL-12000N タメルラボ TL-12000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング 74996525
TL-12000N タメルラボ TL-12000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング 74996525
TL-12000N タメルラボ TL-12000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング 74996525

タメルラボ TL-12000NE ポータブル蓄電池

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
74996525
品番
TL-12000N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,190,000
販売価格(税別)
¥2,900,000

業界最大蓄電容量を誇る超大容量ポータブル蓄電池です。建設・土木現場での長時間・高負荷作業に最適な容量12,432 Wh、定格AC出力3000Wです。純正弦波出力で測量器や通信機器など精密機器も安心。静音かつニオイやガスも出ないため室内作業やトンネル工事にも最適。質量は58kgながら過般に優れた設計です。過酷な現場環境(-20~60 ℃)にも強く、国際規格基準クリア(IEC国際電気標準会議)の安心安全な製品です。

用途
停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。避難所の非常用電源に。
質量(kg)
58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×330×555
充電時間
約11
保証期間
7年
充電器入力
AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル
環境温度範囲(℃)
-20~60
最大入力(W)
【ソーラーパネル】1600
出力端子
AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1
蓄電池容量(Wh)
12432
放電率
【自然】20%以下/年
充放電回数(回)
2000(減衰率30%)
注意
※防水仕様ではありません。製品を濡らすと故障します。定格以上の電力は使用しないでください。使用環境温度の範囲内で保管してください(-20℃~60℃)直射日光を本体に当てないでください。商品画像には別のサイズがイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥52,800/税込¥58,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする